Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 115S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753I-8484295
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2TMTE115S
EAN/GTIN:
     0760557862789
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Heben Sie die Leistung Ihres Computers mit der PCIe SSD 115S von Transcend auf ein ganz neues Niveau! Die PCIe SSD 115S verfügt über eine elegante PCIe Gen 3x4-Schnittstelle und eine schlanke M.2 2280-Größe und ist der perfekte schnelle und große Begleiter für Ihre Desktops, Laptops und Ultrabooks!
Transcend 115S - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 (doppelseitig) - PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280 (doppelseitig)
Breite
80 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Advanced Garbage Collection, 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, NVM Express (NVMe) 1.4, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 3.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, KC, RCM, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3200 MBps (lesen)/ 1900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
200000 IOPS
4 KB Random Write
250000 IOPS
SSD-Leistung
800 TB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.2
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 3.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280 (doppelseitig)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 112,93*
€ 121,89*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 112,82*
€ 121,90*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 137,74*
€ 147,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 139,71*
€ 149,72*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 142,30*
€ 152,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,41*
€ 138,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.