Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8986320
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5946-L960
EAN/GTIN:
     4065221756811
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX1330 M5, RX2530 M6, RX2540 M6, RX4770 M5, RX4770 M6, TX1320 M5, TX1330 M5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung, Read Intensive
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY CX2550 M5 (2.5"), CX2560 M5 (2.5"), CX2570 M5 (2.5"), RX1330 M4 (2.5"), RX1330 M5 (2.5"), RX2520 M5 (2.5"), RX2530 M5 (2.5"), RX2530 M6 (2.5"), RX2540 M5 (2.5"), RX2540 M6 (2.5"), RX4770 M5 (2.5"), RX4770 M6 (2.5"), TX1320 M4 (2.5"), TX1320 M5 (2.5"), TX1330 M4 (2.5"), TX1330 M5 (2.5"), TX2550 M5 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 269,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,39*
€ 341,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,42*
€ 340,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,50*
€ 332,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,82*
€ 321,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.