Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optoma HZ40HDR DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8988411
Hersteller:
     Optoma
Herst.-Nr.:
     E9PD7KK01EZ14KH
EAN/GTIN:
     5055387667624
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der energiesparende Laserprojektor HZ40HDR wurde mit Rücksicht auf die Umwelt entwickelt und bietet eine einfache Einrichtung in jedem Raum zu Hause mit flexiblen Installationsfunktionen in einem schlanken, kompakten Formfaktor. Dieses energieeffiziente Modell senkt den Stromverbrauch im Vergleich zu den lampenbasierten Projektoren von Optoma. Die fortschrittliche, stromsparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer ohne zusätzliche Lampen, erfordert nur minimale Wartung und ist frei von Quecksilber, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert. Ein zusätzlicher Vorteil ist, dass der HZ40HDR über ein externes Netzteil verfügt, das für mehr Zuverlässigkeit, Portabilität und Energieeffizienz sorgt. Der HZ40HDR bietet einen hohen Kontrast und eine akkurate, naturgetreue Farbwiedergabe für Filmliebhaber und liefert helle 4.000 Lumen, so dass Sportfans Live-Action bei eingeschalteter Beleuchtung genießen können. Außerdem verfügt er über einen Gaming-Modus für niedrige Eingangslatenz - perfekt für Spiele, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt.
Optoma HZ40HDR - DLP-Projektor - Laser - 3D - 4000 lm - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig
Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz, Sicherheitsleiste
Zubehör im Lieferumfang
Drahtlosfernbedienung, Lithium-Knopfzellen-Batterie
Kennzeichnung
IP6X
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
32 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Videoeingang
TV-System
PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G, M-NTSC, J-NTSC
Video-Modi
480p, 480i, 576i, 576p, 1080/24p, 1080/60i, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 1080/50p, 1080/60p
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
4.2 kg
Maße und Gewicht
Breite
27.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
3 kg
Lautsprecher
Typ
Integriert
Soundmodus
Mono
Lautsprecher
1 x Misch-Kanal
Ausgangsleistung/Kanal
15 Watt
Objektiv
Zoomfaktor
1.1x
Vertikale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur
-30 / +30
Zoomtyp
Manuell
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
51 cm - 762 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
120 Hz x 140 kHz
Besonderheiten
24p True Cinema, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Spielemodus, Auto Power Off, 360-Grad-Projektion, High Dynamic Range (HDR), Amazing Color, 24/7-Betrieb, Energy Saving Mode, 8,6 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
OSD-Sprachen
Dänisch, Ungarisch, Tschechisch, Indonesisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Farsi, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Rumänisch, Japanisch
Helligkeit
4000 lm
Kontrastverhältnis
300000:1 / 2000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser
Projektionsdistanz
0.8 m - 10 m
Auflösung
Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Gleichmäßigkeit
75 %
Projektionsdistanz-Verhältnis
1.48 - 1.62:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 30000 Stunde(n)
Natives Seitenverhältnis
16:9
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 676,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 733,09*
€ 872,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 713,79*
€ 849,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 705,83*
€ 839,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,56*
€ 826,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 676,67*
€ 805,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.