Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group MP44L TM8FPW001T0C101 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Team Group MP44L TM8FPW001T0C101 Internes Solid State Drive M.2 1 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8988478
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FPW001T0C101
EAN/GTIN:
     4711430800127
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Team Group MP44 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
Graphen-Wärmetauscher, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 1450 TBW
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH, KC, RCM, UKCA
Verpackungsdetails
Recycelbare Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 6500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
650000 IOPS
SSD-Leistung
1450 TB
Maximal 4 KB Random Read
650000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,54*
€ 86,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.