Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Team Group MP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Team Group MP44 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Team Group MP44 M.2 2 TB PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8988479
Hersteller:
     Team Group
Herst.-Nr.:
     TM8FPW002T0C101
EAN/GTIN:
     4711430800103
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Team Group MP44 - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.7 mm
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
Graphen-Wärmetauscher, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 2500 TBW
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS, WEEE, REACH, KC, RCM, UKCA
Verpackungsdetails
Recycelbare Verpackung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90% RH under 40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
20 g @ 80-2000 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
7400 MBps (lesen)/ 7000 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
660000 IOPS
SSD-Leistung
2500 TB
Maximal 4 KB Random Read
650000 IOPS
Zuverlässigkeit
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.6.33 oder höher, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 / 11
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,00*
€ 134,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,61*
€ 129,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.