| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8990031 Herst.-Nr.: AHWF4112C0N EAN/GTIN: 5056220441470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese kompatible Ersatzpatrone liefert eine konsistente, mit OEM vergleichbare Druckleistung. Jede Patrone wurde durch strenge Qualitätstests qualifiziert, um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten. Elevate Imaging - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Canon 046H, HP 410X) - für HP Color LaserJet Pro M452, MFP M377, MFP M477 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Canon 046H, HP 410X | Verbrauchsmaterial | Farbe | Cyan | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 5000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Pro M452dn, M452dw, M452nw, MFP M377dw, MFP M477fdn, MFP M477fdw, MFP M477fnw |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner cyan, lasertoner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |