Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer V176L bmi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8990403
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     UM.BV6EE.016
EAN/GTIN:
     4711121630903
Suchbegriffe:
Acer Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Die Monitore der Essential Serie sind mit der Acer eColor Technologie ausgestattet, die für eine beeindruckende Bildqualität sorgt, sowie mit den Acer ComfyView Innovationen, die Blendeffekte reduzieren und so einen hohen Sehkomfort gewährleisten. Die robusten Monitore verfügen außerdem über eine Vielzahl von Anschlüssen, so dass Sie viele verschiedene Geräte anschließen und mehr auf einmal tun können. Darüber hinaus verfügen sie über umweltfreundliche Funktionen, um Strom und Geld zu sparen.
Acer V176L bmi - V6 Series - LED-Monitor - 43 cm (17") - 1280 x 1024 SXGA @ 75 Hz - TN - 250 cd/m² - 5 ms - HDMI, VGA - Lautsprecher - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
2.56 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
43 cm (17")
Besonderheiten
Acer EcoDisplay, Acer Adaptive Contrast Management (ACM), ohne Quecksilber
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
250 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei
Reaktionszeit
5 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
36.9 cm x 19.1 cm x 39.45 cm - mit Fuß
Seitenverhältnis
5:4
Kontrast
100000000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
SXGA 1280 x 1024 bei 75 Hz
Pixelpitch
0.264 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Bildschirmtyp
TN
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
WLED
Vertikale Bildwiederholrate
55 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
30 - 80 kHz
Energie Effizienzklasse
Klasse F
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel
Kennzeichnung
VCCI, NOM, PCT, CCC, FCC, RoHS, TUV Rheinland GS
Stromversorgung
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
0.45 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.35 Watt
Stromverbrauch (typisch)
13 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)
16 kWh/1.000 h
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 85%
Audio
Typ
Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal
1 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
HDMI ¦ VGA ¦ Audio Line-In
Mechanisch
Neigungswinkel
-5/+25
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Bronze
TCO-zertifiziert
TCO Certified Displays 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS60-425BL1
ab € 51,39*
Zubehör
Neomounts
DS70-810BL2
ab € 129,98*
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 155,81*
Zubehör
Neomounts
FPMA-D550DBLACK
ab € 39,84*
Zubehör
Acer
LC.MON11.001
ab € 56,11*
Zubehör
Acer
LC.MON11.002
ab € 97,33*
Zubehör
Acer
SV.WLDA0.A02
ab € 14,85*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A02
ab € 6,30*
Zubehör
Acer
SV.WLDAP.A05
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.