Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY Dock ToughArmor MB111VP-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8990409
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     MB111VP-B
EAN/GTIN:
     4713227445979
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen
Lernen Sie das ToughArmor MB111VP-B kennen, ein robustes und herausnehmbares U.2/U.3 NVMe-SSD-Gehäuse, das in einen PCIe-Steckplatz passt und U.2/U.3 NVMe-SSDs bis zu einer Höhe von 9,5 mm unterstützt. Mit der Fähigkeit, in einen einzelnen PCIe x4-Erweiterungssteckplatz zu passen, ermöglicht dieses innovative mobile Laufwerk-Rack die einfache Entfernung von U.2/U.3 NVMe-SSDs aus dem PCIe-Steckplatz, während das Durcheinander von Daten- und Stromkabeln minimiert wird.
ICY Dock ToughArmor MB111VP-B - Mobiles Speicher-Rack - U.2 / U.3 SSD Mobilrack - 2.5" (6.4 cm) - NVMe - PCIe 4.0 x4 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Speicher-Rack
Produktmaterial
Metall, ABS-Kunststoff
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Max. Höhe des Festplattenlaufwerks
9.5 mm
Host-Bus
PCIe 4.0 x4
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, REACH
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 65%
Massenspeicher-Controller
Schnittstelle
NVMe
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.11 cm
Tiefe
15.98 cm
Höhe
2.16 cm
Gewicht
199.7 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht
281.6 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x PCIe 4.0 x4
Schnittstellen
1 x U.2 / U.3 NVMe
Einschübe
1 x Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm)
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 87,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.