Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCI Express 5.0 (NVMe) - PM1743 - mit HPE E3 dünner Träger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8992907
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P57807-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung Ihrer leseintensiven Anwendungen beschleunigen? HPE NVMe High Performance Read Intensive (RI) Enterprise and Data Center Standard Form Factor (EDSFF) E3.S Solid State-Laufwerke (SSDs) eignen sich am besten für Anwendungen, die eine starke Mischung aus leseintensiven IOPS, geringer Latenz und langer Lebensdauer zu einem überzeugenden Preis erfordern. NVMe SSDs kommunizieren direkt über den PCIe Gen 5-Bus mit Anwendungen, um die I/O-Bandbreite zu erhöhen und die Latenz zu verringern. Die HPE NVMe RI EDSFF E3.S SSDs mit hoher Leistung ersetzen die traditionelle 2,5-Zoll-SSD mit kleinem Formfaktor und unterstützt gleichzeitig eine höhere Dichte von NVMe-Laufwerken. Sie bieten leistungsstarke Datenübertragungen mit einer höheren Geschwindigkeit als SAS oder SATA SSDs. Entwickelt, um die hohe Bandbreite von PCIe Gen5 mit ausgewählten Servern für leseintensive Workloads wie Lesecache, Webserver und Boot/Swap zu nutzen.
HPE - SSD - Read Intensive, High Performance - 15.36 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - PCI Express 5.0 (NVMe) - PM1743 - mit HPE E3 dünner Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
25.4 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
20 cm
Gewicht
540 g
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
15.36 TB
Schnittstelle
PCI Express 5.0 (NVMe)
Kombiniert mit
HPE E3 dünner Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
24.6 Watt
Leistung
Maximal 4 KB Random Write
363570 IOPS
4 KB Random Read
197931 IOPS
4 KB Random Write
359542 IOPS
SSD-Leistung
28032 TB
Maximal 4 KB Random Read
1060146 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
1
Laufwerkklasse
Read Intensive, High Performance
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 5.0 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.594,71*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.980,73*
€ 27.347,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.892,35*
€ 27.241,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.597,23*
€ 26.890,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22.594,71*
€ 26.887,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.