Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIXOLON SPP-L410 Etikettendrucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIXOLON SPP-L410 USB RS232 BT BLE 8 Punkte/mm 203dpi ZPLII CPCL Etiketten-/Labeldrucker 203 dpi 128 MB Bluetooth RS-232
BIXOLON SPP-L410 USB RS232 BT BLE 8 Punkte/mm 203dpi ZPLII CPCL Etiketten-/Labeldrucker 203 dpi 128 MB Bluetooth RS-232
Artikel-Nr.:
     C1002-8993070
Hersteller:
     Bixolon
Herst.-Nr.:
     SPP-L410IK5/BEG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Der große Bruder des SPP-L310, der SPP-L410 von BIXOLON, bietet einen großen Funktionsumfang und Unterstützung für ebenso große Medien, wenn der Etikettendruck über die volle Breite von 112 mm (4 Zoll) erforderlich ist, um wirklich mobil zu sein. Wie die gesamte SPP-L-Serie bietet auch der SPP-L410 eine Reihe von Funktionen und Hilfsprogrammen, die das Einrichten, die Nutzung und die laufende Verwaltung des Druckers vereinfachen. Die Integration in Ihre bestehenden Anwendungen oder die Erstellung einer neuen Anwendung ist dank der Multi-Plattform-SDKs für Windows, Android und iOS möglich. Der SPP-L410 kann kabelgebunden oder drahtlos über BIXOLONs eigene Programmiersprache oder andere marktführende Sprachen gesteuert werden.
BIXOLON SPP-L410 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm) - 203 dpi - bis zu 102 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, Bluetooth
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Drucker
Anschlusstechnik
Kabellos
Max. Auflösung (S/W)
203 dpi
Druckersprache
SLCS, BPL-Z, BPL-C
Enthaltene Schriftarten
10 x SLCS (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer SLCS ¦ 16 x BPL-Z (Bitmap) ¦ 1 x skalierbarer BPL-Z ¦ 7 x Bitmapped BPL-C
Funktionen
Black Mark-Sensor, Papierausgabesensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 102 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Schnittstelle
USB 2.0, seriell, Bluetooth
Barcodes
Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
RAM
Technologie / Formfaktor
SDRAM
RAM Installiert (Max.)
128 MB
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (11,2 cm)
Medientyp
Etiketten
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
56 mm
Max. Druckbreite
104 mm
Max. Mediengröße (angepasst)
112 mm
Zulässige Medienstärke
0.07 mm - 0.19 mm
Max. Mediengröße
Rolle (11,2 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Wasserfest, staubfest, fallsicher, integrierter NFC-Chip
Zubehör im Lieferumfang
Gürtelklammer, Batterieladegerät
Kennzeichnung
IP54
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-15 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% RH
Batterie
Typ
Lithium-Ionen
Kapazität
2850 mAh
Enthalten
1
Erforderliche Anzahl
1
Flash-Speicher
Flash-Speicher
256 MB
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.3 cm
Tiefe
13.8 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
530 g
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 ¦ 1 x seriell
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 382,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,60*
€ 530,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,07*
€ 521,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,40*
€ 477,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,74*
€ 472,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,23*
€ 454,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bixolon
K409-00002B
ab € 25,34*
Zubehör
Bixolon
KF04-00003A
ab € 19,79*
Zubehör
Bixolon
PBL-R210/STD
ab € 26,90*
Zubehör
Bixolon
PBP-R300/STD
ab € 29,32*
Zubehör
Bixolon
PBS-R210/STD
ab € 59,72*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 6,15*
Zubehör
Bixolon
PLC-R410/STD
ab € 45,63*
Zubehör
Bixolon
PQC-R300/STD
ab € 127,44*
Zubehör
Bixolon
PVH-R410
ab € 105,88*
Zubehör
Bixolon
PBC-1000/STD
ab € 23,28*
Zubehör
Bixolon
FIG8UK
ab € 5,69*
Zubehör
Bixolon
FIG8EURO
ab € 3,91*
Zubehör
Bixolon
PIC-R300S/STD
ab € 7,89*
Zubehör
Bixolon
PBD-R300/STD
ab € 21,20*
Zubehör
Bixolon
PUC-1000/STD
ab € 14,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.