Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh fi 8040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Ricoh fi-8040 ADF + Scanner mit manueller Zuführung 600 x 600 DPI A4 Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     2218-PA03836001
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     PA03836-B001
EAN/GTIN:
     4939761313615
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
dokumentenscanner fujitsu
Der Ricoh fi-8040 wurde für Unternehmen entwickelt, die nach einem Scanner mit marktführender Bildqualität, vielseitiger Konnektivität und einem intuitiven Benutzererlebnis suchen. Neben den branchenführenden Resultaten bei der OCR-Genauigkeit bietet der Scanner außerdem mehrere Optionen für den Anschluss an ein Netzwerk oder an einen Computer mittels USB. Man benötigt nicht einmal einen PC, denn dank des 10,9 cm großen Farb-Touchscreens und der DirectScan-Anwendung werden Scans automatisch in Arbeitsabläufen erfasst oder an E-Mail-Adressen geschickt. Dies spart sowohl Zeit als auch Mühe. Bei diesem Scanner kommt die einzigartige Clear Image Capture-Technologie zum Einsatz, welche bereits existierende Lösungen im Hinblick auf Bildqualität klar übertrifft. In Verbindung mit der PaperStream IP Software besticht der fi-8040 mit den Resultaten bei der OCR-Genauigkeit. Auf diese Datenerfassung können Sie sich verlassen. Ihre Scans werden stets optimiert, um den Zugriff und die Speicherung schneller und kostengünstiger durchzuführen. Die nahtlose und vielseitige Konnektivität ist das Herzstück des fi-8040. Der USB-Anschluss ermöglicht den herkömmlichen Anschluss an einen einzelnen Computer. Mit der LAN-Fähigkeit des fi-8040 genießen Sie jedoch volle Flexibilität: Sie haben eine Vielzahl von Möglichkeiten für Ihre Arbeitsabläufe zur Hand - auch ganz ohne PC. Mit dem Treiber PaperStream IP Net kann ein einzelner Scanner über mehrere Computer bedient werden und jeder vernetzte PC kann jeden Scanner im Netzwerk nutzen. Für die serverbasierte Konnektivität bietet der PaperStream NX Manager eine einfache Integration in Ihre eigenen Lösungen, damit Sie Ihre Scans problemlos an jedes System in Ihrem Unternehmen senden können. Dank der DirectScan-Technologie kann man Scans ganz ohne Computer in die Arbeitsabläufe integrieren und Bilder direkt an ihr Ziel schicken, sei es ein Netzwerkordner, FTP-Server oder mehrere voreingestellte E-Mail-Adressen. Darüber hinaus ermöglicht das Scanner Central Admin eine Bedienung aus der Ferne. Auf diese Weise können Sie bei der Einrichtung und Wartung Ihres Scanners Zeit und Geld sparen. Der integrierte LCD-Farb-Touchscreen des fi-8040 bietet jedem Benutzer ein äußerst intuitives Erlebnis. Die individuell anpassbare, benutzerfreundliche Oberfläche reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand mit großen, klar gekennzeichneten Schaltflächen für die häufigsten vordefinierten Scanprofile. Der Scan kann auch direkt an eine E-Mail-Adresse geschickt werden. Der Support-Assistent steht Ihnen mit Bildschirmanweisungen zur Seite, um schnell Aufgaben und Wartungsarbeiten durchzuführen und den Bedienprozess zu beschleunigen. Zudem können Sie dank des Ultraschallsensors problemlos ganze Dokumentenstapel scannen. Sollte der fi-8040 einen Mehrfacheinzug feststellen, wird der Scanvorgang sofort gemeldet und gestoppt. Dieser Scanner kombiniert ein unglaublich intuitives Benutzererlebnis mit vielfältiger Konnektivität und unvergleichbarer Bildqualität. Es handelt sich um die ideale facettenreiche Scanlösung für Ihre digitale Transformation.
Ricoh fi 8040 - Dokumentenscanner - Dual CIS - Duplex - 216 x 355.6 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 40 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 6000 Scanvorgänge/Tag - Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Farbe
Schwarz, Hellgrau
Schnittstellentyp
Gigabit LAN, USB 3.2 Gen 1
Max. unterstützte Dokumentgröße
216 x 355.6 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Erweiterter Austauschservice - Austausch - 1 Jahr - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 5588 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
Langes Dokument - bis zu 216 x 5588 mm
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - 2 m
Zubehör im Lieferumfang
Einzugsrolle, Bremsrolle, AC-Netzteil
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.15 Watt
Energierverbrauch Sleep
1.9 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
19 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin, Software Operation Panel, PaperStream Capture, Error Recovery Guide, PaperStream ClickScan, Network Setup Tool for fi Series
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
6000 Scanvorgänge/Tag
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB-LED, 3-farbig
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
40 Seiten/Min. - Porträt - A4 ¦ 80 Bilder/Min. - Duplex - Porträt - A4
Automatisches Duplexing
Ja
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
40 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
40 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Image Emphasis, Error Diffusion, Ultraschall-Mehrfachzufuhr-Sensor, automatische Farberkennung, Dither, Advanced DTC, Multi-Image Output, Auto Document Rotation, direktes Scannen in die Cloud, Verbinden von Bildern, Deskew, Blank Page Detection, Steuerung für geteiltes Bild, Entrasterung, 4,3"-Touchscreen-TFT-Display, Halbton-Entfernung, Barcode Recognition, Entfernung von Hintergrundmuster, vertical streaks reduction, fester Grenzwert, Zeichenextrahierung, Index Tab Zuschneiden, SDTC, sRGB-Ausgang
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF, DOC, XLS, DOCX, JPEG 2000
Scansensor-Typ
Dual CIS
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.2 cm
Tiefe
15.7 cm
Höhe
14.3 cm
Gewicht
3.1 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 3.2 Gen 1 - Type B ¦ Gigabit LAN
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2218
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 298,79*
€ 324,11*
pro Stück
Frei Haus
ab € 297,83*
€ 325,22*
3 Tage
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 298,29*
€ 326,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 300,51*
€ 327,43*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 302,15*
€ 327,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2218
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,11*
€ 385,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,05*
€ 385,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,09*
€ 379,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,96*
€ 378,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,79*
€ 355,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2218
Versand: Lager 2218
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 13,00*
ab € 130,00*
€ 9,50*
ab € 1.200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2218
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
U1-BRZE-WKG
ab € 98,76*
Zubehör
Fujitsu
R1-BRZE-WKG
ab € 136,83*
Zubehör
Fujitsu
R1-EXTW-WKG
ab € 67,28*
Zubehör
Fujitsu
U2-BRZE-WKG
ab € 175,16*
Zubehör
Fujitsu
U2-EXTW-WKG
ab € 44,06*
Zubehör
Fujitsu
U3-BRZE-WKG
ab € 228,18*
Zubehör
Fujitsu
U3-EXTW-WKG
ab € 66,18*
Zubehör
Fujitsu
U4-BRZE-WKG
ab € 325,99*
Zubehör
Fujitsu
U4-EXTW-WKG
ab € 88,02*
Zubehör
Fujitsu
U5-BRZE-WKG
ab € 414,29*
Zubehör
Fujitsu
CON-CLE-W72
ab € 39,22*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-IP01
ab € 354,75*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-QX01
ab € 69,54*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-WM01
ab € 69,52*
Zubehör
Fujitsu
PA43404-IP02
ab € 706,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.