Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 220S SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8993103
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256GMSA220S
EAN/GTIN:
     0760557862406
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die SATA III 6 Gb/s mSATA SSD 220S von Transcend bietet eine blitzschnelle Leistung und langfristige Zuverlässigkeit. Der kompakte mSATA-Formfaktor macht sie perfekt für den Einsatz in platzbeschränkten tragbaren Geräten wie Ultrabooks, Tablet-PCs und schlanken Servern.
Transcend 220S - SSD - 256 GB - intern - mSATA - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
mSATA
Breite
50.8 mm
Tiefe
29.85 mm
Höhe
4.85 mm
Gewicht
8 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
256 GB
Merkmale
Advanced Global Wear Leveling, Blockverwaltung, eingebautes BCH-ECC, Advanced Garbage Collection, unterstützt Security Command, TRIM-Unterstützung, Native Command Queuing (NCQ), DevSleep-Modus, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
BSMI, FCC, UKCA, RCM, KC
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
3.3 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
560 MBps (lesen)/ 500 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write
83000 IOPS
SSD-Leistung
83 TB
Maximal 4 KB Random Read
60000 IOPS
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.3
Zuverlässigkeit
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
mSATA
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux Kernel 2.6.31 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.