Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NVIDIA L40 GPU-Rechenprozessor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NVIDIA L40 GPU-Rechenprozessor
Artikel-Nr.:
     C1002-8993431
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     S0K90C
EAN/GTIN:
     0190017647739
Benötigen Sie eine höhere Leistung für das Training und die Inferenz von künstlicher Intelligenz (KI), High Performance Computing (HPC) oder Grafik? NVIDIA Beschleuniger für HPE helfen bei der Lösung der weltweit wichtigsten wissenschaftlichen, industriellen und geschäftlichen Herausforderungen mithilfe von KI und HPC. Visualisieren Sie komplexe Inhalte, um innovative Produkte zu entwickeln, fesselnde Geschichten zu erzählen und die Städte der Zukunft neu zu erfinden. Extrahieren Sie neue Erkenntnisse aus riesigen Datenmengen. Hewlett Packard Enterprise Server mit NVIDIA Beschleunigern sind für das Zeitalter des elastischen Computings konzipiert und bieten unübertroffene Beschleunigung in jedem Umfang.
NVIDIA L40 - GPU-Rechenprozessor - L40 Tensor Core - 48 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
GPU-Rechenprozessor
Besonderheiten
Dual-Slot-Breite, volle Höhe volle Länge (FHFL), NVIDIA Omniverse, NVIDIA Ada Lovelace GPU Technologie
Bustyp
PCI Express 4.0 x16
Grafikprozessor
NVIDIA L40 Tensor Core
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Breite
26.67 cm
Tiefe
3.85 cm
Höhe
10.49 cm
Gewicht
1.05 kg
Leistungsaufnahme im Betrieb
300 Watt
Arbeitsspeicher
Technologie
GDDR6 SDRAM
Bandbreite
864 GBps
Grösse
48 GB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22.205,87*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22.451,10*
€ 26.716,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22.356,11*
€ 26.603,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22.205,87*
€ 26.424,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.