Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ViewSonic LS832WU DLP-Projektor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8994184
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     LS832WU-EU
EAN/GTIN:
     0766907021912
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der LS832WU ist Teil der Luminous Superior-Serie von ViewSonic, einer Reihe von lampenfreien Projektoren mit hoher Helligkeit, die sowohl für kommerzielle als auch für Bildungseinrichtungen entwickelt wurden. Dieser fortschrittliche 5.000 ANSI-Lumen WUXGA Ultra-Short-Throw-Laserprojektor ist die ideale Digital Signage-Lösung für öffentliche und kommerzielle Anwendungen, wie z. B. in Museen, Schaufenstern, Einkaufszentren und Flughäfen. Das 0,25-Ultra-Short-Throw-Verhältnis des LS832WU ermöglicht eine 100-Zoll-Bildschirmdiagonale aus nur 28 cm Entfernung, und die Bildschirmdiagonale kann auf bis zu 170 Zoll erweitert werden, was im Vergleich zu anderen kommerziellen Bildschirmtypen niedrigere Kosten pro Zoll bedeutet. Die Laser-Phosphor-Technologie der 2. Generation sorgt für gleichbleibend hohe Helligkeit und eine extrem lange Lebensdauer. Mit H/V-Keystone und 4-Ecken-Bildanpassung bietet der LS832WU außerdem flexible Installationsoptionen. Mit seiner umfassenden LAN-Steuerung ermöglicht er die zentrale Verwaltung mehrerer Geräte und ist mit den AV-Steuersystemen von Crestron, AMX, Extron und PJ Link kompatibel.
ViewSonic LS832WU - DLP-Projektor - Laser/Phosphor - 5000 ANSI-Lumen - WUXGA (1920 x 1200) - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Weitere Informationen:
Allgemein
Netzwerk
Ethernet
Gerätetyp
DLP-Projektor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 20.000 Stunden mit Produktregistrierung
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
328 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.5 Watt
Spannungsquelle
AC
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
34 dB
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Schallemission (Sparmodus)
28 dB
Videoeingang
Video-Modi
480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p, 2160p
Videoschnittstellen
VGA, HDMI, component video
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
51.8 cm
Transporttiefe
42 cm
Transporthöhe
31.3 cm
Transportgewicht
8.1 kg
Maße und Gewicht
Breite
38.2 cm
Tiefe
31.8 cm
Höhe
13.2 cm
Gewicht
5.8 kg
Lautsprecher
Typ
Intern
Soundmodus
Mono
Ausgangsleistung/Kanal
10 Watt
Objektiv
Typ
Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Vertikale Keystone-Korrektur
-10 / +10
Horizontale Keystone-Korrektur
-10 / +10
Keystone-Korrekturrichtung
Horizontal, vertikal
Projektor
Sichtbare Bildfläche
203.2 cm - 431.8 cm
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91 kHz
Besonderheiten
ViewSonic SuperColor, 24/7-Betrieb, 33,2 ms Eingangsverzögerung
Farbunterstützung
1,07 Mrd. Farben
OSD-Sprachen
Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch, Indisch (indische Sprachen)
Helligkeit
5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis
3000000:1 (dynamisch)
Lampentyp
Laser/Phosphor
Projektionsdistanz
0.17 m - 0.66 m
Auflösung
WUXGA - WUXGA (1920 x 1200) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Projektionsdistanz-Verhältnis
0.253:1
Lampenlebensdauer
Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus ¦ Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen
Keystone-Korrektur, Bildschärfe
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) ¦ 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Component-Video-Eingang ¦ 1 x Mikrofoneingang ¦ 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-poliger USB Typ A (nur Strom) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 (Verwaltung) ¦ 1 x USB (service) - 4-poliger USB Typ B ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm ¦ 1 x seriell RS-232 ¦ 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.426,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.517,92*
€ 2.996,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.508,22*
€ 2.984,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.461,47*
€ 2.929,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.439,42*
€ 2.902,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.426,20*
€ 2.887,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.