Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy M4 RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8994634
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     XG-M4-RGB-PINK
EAN/GTIN:
     7340086908702
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Die M4 hebt die Leistung, das Gefühl und die Haltbarkeit von leichten Gaming-Mäusen auf ein neues Niveau.
Xtrfy M4 RGB - Maus - Für Rechtshänder - optisch - kabelgebunden - USB - pink
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.8 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.9 cm
Gewicht
71 g
Farbe
Pink
Gerätetyp
Maus
Ausrichtung
Für Rechtshänder
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Europa: begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows XP oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), staubsicher, geflochtenes Kabel, OMRON-Schalter, ARM 32-Bit-Prozessor, anpassbare RGB LED-Beleuchtung, Pixart 3389 optischer Sensor
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
16000 cpi
Schnittstelle
USB
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, 125/500/1.000 Berichte pro Sekunde, Tracking-Geschwindigkeit 400 ips, Echtzeit-Sensibilitätswechsel 400/800/1200/1600/3200/4000/7200/16000 cpi
Kabellänge
1.8 m
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,25*
€ 91,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,35*
€ 75,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90XB07IN-BPW010
ab € 54,09*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.793,42*
Ähnlich
Asus
90GC0120-MSG010
ab € 767,17*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 159,01*
Ähnlich
Asus
90LM09H0-B01170
ab € 152,52*
Ähnlich
Asus
90LM09A0-B01370
ab € 208,02*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 137,36*
Ähnlich
Asus
90LM06D3-B01170
ab € 95,47*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,16*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,16*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,12*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 133,75*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 110,32*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 95,64*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 118,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.