Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xtrfy MZ1 Maus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8994649
Hersteller:
     Xtrfy
Herst.-Nr.:
     MZ1-RGB-WHITE-TP
EAN/GTIN:
     7340086909686
Suchbegriffe:
Cherry Mäuse
Xtrfy Mäuse
Gaming Maus
Computer Maus
Xtrfy MZ1 - Maus - optisch - kabelgebunden - USB - White Rail
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.25 cm
Tiefe
11.1 cm
Höhe
3.65 cm
Gewicht
56 g
Farbe
White Rail
Gerätetyp
Maus
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ USA: begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Asien: begrenzte Garantie - 1 Jahr
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows XP oder später
Eingabegerät
Leistungsmerkmale
Scrolling - Rad, PTFE-Füsse (Polytetrafluorethylen), geflochtenes Kabel, ARM 32-Bit-Prozessor, Pixart 3389 optischer Sensor, Kailh GM 8.0 Switches
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Movement Detection Technologie
Optisch
Bewegungsauflösung
16000 dpi
Schnittstelle
USB
Leistung
50 G Maximalbeschleunigung, Tracking-Geschwindigkeit 400 ips, 125/500/1000 Hz Abfragerate, Echtzeit-Empfindlichkeitsschaltung 400 - 16.000 dpi, einstellbare Reaktionsgeschwindigkeit 2/4/8/12 ms
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,64*
€ 76,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,57*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,90*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.