Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm D5 Series D5-P5430


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solidigm D5-P5430 U.2 3,84 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Solidigm D5-P5430 U.2 3,84 TB PCI Express 4.0 QLC 3D NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     C1002-8994760
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SBFPF2BU038T001
EAN/GTIN:
     0840307301574
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Hocheffiziente PCIe 4.0-Laufwerke mit langer Lebensdauer, die für Mainstream- und leseintensive Workloads entwickelt wurden.
Solidigm D5 Series D5-P5430 - SSD - Enterprise - 3.84 TB - intern - 2.5" (6.4 cm) - U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gewicht
150 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
3.84 TB
Merkmale
3D NAND Technology, Quad-Level Cell (QLC)
Schnittstelle
U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
NAND-Flash-Speichertyp
3D Quad-Level Cell (QLC)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
13 Watt (aktiv) ¦ 5 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
5200 MBps (lesen)/ 900 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
516000 IOPS
4 KB Random Write
54500 IOPS
SSD-Leistung
3.8 PB
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.55
Laufwerkklasse
Enterprise
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
MTBF
2,000,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x U.2 PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 471,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 498,97*
€ 593,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 495,85*
€ 590,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,23*
€ 583,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,26*
€ 578,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 471,90*
€ 561,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.