Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon imageFORMULA DR-M1060II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8994767
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     6049C003
EAN/GTIN:
     4528472111377
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
canon document scanner
Der Canon imageFORMULA DR-M1060II ist ein kompakter und vielseitiger Scanner, der die Produktivität in jeder Büroumgebung steigert. Der DR-M1060II verfügt über zwei zuverlässige Einzugswege für unterschiedliche Dokumentformate. Er scannt schnell Dokumente im Letter-Format oder im A4-Format, scannt im U-Turn-Verfahren Ledger-Größe oder A3, lange Dokumente und mehr.
Canon imageFORMULA DR-M1060II - Dokumentenscanner - Contact Image Sensor (CIS) - Duplex - 300 x 3000 mm - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 60 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 60 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (80 Blätter) - bis zu 7500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Max. unterstützte Dokumentgröße
300 x 3000 mm
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
300 mm x 3000 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
80 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Reisepass, Postkarte
Dokumentenzuführungstyp
Manuell, automatisch
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energierverbrauch Sleep
1.9 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
32.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme, Canon CaptureOnTouch
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% RH
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS
Kapazität
7500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Typ der Lampe/Lichtquelle
RGB LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
60 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss ¦ 60 Seiten/Min. - Farbe ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss ¦ 120 Bilder/Min. - Duplex - Farbe
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
60 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
60 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
Color Dropout, Ultrasonic Double Feed Detection, Doppelzufuhrerkennung, Moire Reduction, automatische Farberkennung, automatische Seitenformaterkennung, Leerseitenentfernung, MultiStream Technology, Text Enhancement, Text Orientation Recognition, Batch Separation, Automatische Auflösungseinstellung, Prevent Bleed Through, Remove Background, Image Rotation, Character Emphasis, Deskew, Edge Emphasis, Pre-Scan, Three-Dimensional Color Correction, User Preferences, Folio Mode, Long Document Mode, verbessertes Farbmanagement, Glättung der Hintergrundfarbe
Scansensor-Typ
Contact Image Sensor (CIS)
Abmessungen und Gewicht
Breite
42.4 cm
Tiefe
24.6 cm
Höhe
12 cm
Gewicht
6.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Weitere Suchbegriffe: document scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.412,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.607,94*
€ 3.103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.584,36*
€ 3.075,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.500,93*
€ 2.976,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.450,16*
€ 2.915,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.412,56*
€ 2.870,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.