| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8994773 Herst.-Nr.: CT1000T700SSD5 EAN/GTIN: 0649528936714 |
| |
|
| | |
| Das Crucial T700 PCIe 5.0 NVMe SSD bietet extrem schnelle sequentielle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten für Spiele, Videobearbeitung, 3D-Rendering und arbeitsintensive Anwendungen. Crucial T700 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - PCI Express 5.0 (NVMe) - TCG Opal Encryption 2.01 Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 1 TB | | Merkmale | Integrierter Kühlkörper, Microsoft DirectStorage API Support, 232-Layer TLC NAND Technologie | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 (NVMe) | | NAND-Flash-Speichertyp | TLC (Triple-Level Cell) | | Hardwareverschlüsselung | Ja | Leistung | Interner Datendurchsatz | 11700 MBps (lesen)/ 9500 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 1350000 IOPS | | 4 KB Random Write | 1400000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 5.0 (NVMe) - M.2 Card |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Kühlkörper, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives 1tb, internes ssd |
| | |
| |