Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD OpenFlex Data24


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1002-8994877
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1ES2326
EAN/GTIN:
     k.A.
Die OpenFlex Data24 NVMe-oF-Speicherplattform von Western Digital bündelt die hohe Leistung von NVMe-Flash-Speicher in einer effizienten Shared-Storage-Lösung. Latenzarme NVMe SSDs werden über ein hochleistungsfähiges Ethernet Fabric verbunden, wodurch sie eine ähnliche Leistung wie lokal angeschlossene NVMe SSDs erreichen. Für branchenführende Netzwerkleistung sorgen die Netzwerkadapter RapidFlex von Western Digital, die es ermöglichen, bis zu sechs Hosts ohne einen Switch anzuschließen Die OpenFlex Data24 NVMe-oF-Speicherplattform kann in einer offenen Infrastrukturumgebung auch als eigenständige Speicherlösung eingesetzt werden. OpenFlex Data24 wurde für Hochverfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Enterprise-Klasse entwickelt.
WD OpenFlex Data24 - Speichergehäuse - 24 Schächte (PCIe (NVMe) / U.2) - SSD - Rack - einbaufähig - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Speichergehäuse
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Prozessor
CPU
ARM
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Non-Volatile Memory Express over Fabric (NVMe-oF)
Kennzeichnung
VCCI, BSMI, FCC, KCC, ICES, EAC, RCM, UKCA
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 200-240 V
Gestellte Leistung
2000 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Festplatte
Typ
SSD
Schnittstellen Typ
PCI Express (NVMe) / U.2
Merkmale
Dual Port, Read Intensive, geringe Latenz
Hersteller
Western Digital
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.806 cm
Tiefe
71.12 cm
Höhe
8.763 cm
Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität
153.6 TB
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
2 x I/O-Modul, 2 x Rotor für Hot-Plug-Lüfter
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
24
Unterstützte Laufwerke
PCIe (NVMe) / U.2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
Hot-Swap
Schnittstellen
6 x Ethernet 100Gb ¦ 1 x Ethernet 1000 (Management) (Verwaltung) - RJ-45
Erweiterungssteckplätze
6 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38.448,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38.623,60*
€ 45.962,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38.521,44*
€ 45.840,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38.448,95*
€ 45.754,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.