| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-8995403 Herst.-Nr.: SSDPFKNU512GZ EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Solidigm P41 Plus Series - SSD - 512 GB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (Packung mit 100) Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | M.2 2280 | ![](/p.gif) | Gewicht | 7 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 512 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | End-to-End-Datenschutz, 3D NAND-Technologie mit 144 Layern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | ![](/p.gif) | Packungsmenge | 100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Stromversorgung | Energieverbrauch | 80 mW (aktiv) ¦ 25 mW (Leerlauf) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | ![](/p.gif) | Schocktoleranz (in Betrieb) | 1000 g @ 0,5 ms | ![](/p.gif) | Schocktoleranz (nicht in Betrieb) | 1500 g @ 0,5 ms | ![](/p.gif) | Vibrationstoleranz (in Betrieb) | 2.17 gRMS @ 5-700 Hz | ![](/p.gif) | Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb) | 3.13 gRMS @ 5-700 Hz | Leistung | Interner Datendurchsatz | 3500 MBps (lesen)/ 1625 MBps (Schreiben) | ![](/p.gif) | 4 KB Random Read | 390000 IOPS | ![](/p.gif) | 4 KB Random Write | 540000 IOPS | ![](/p.gif) | SSD-Leistung | 200 TB | Zuverlässigkeit | Kopf-Positionierungsfehler | 1 pro 10^15 | ![](/p.gif) | MTBF | 1,600,000 Stunden | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |