Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solidigm P41 Plus Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8995408
Hersteller:
     Solidigm
Herst.-Nr.:
     SSDPFPNU010TZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Solidigm P41 Plus Series - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) (Packung mit 100)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Gewicht
7 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
End-to-End-Datenschutz, 3D NAND-Technologie mit 144 Layern
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Packungsmenge
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
80 mW (aktiv) ¦ 25 mW (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1000 g @ 0,5 ms
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
2.17 gRMS @ 5-700 Hz
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-700 Hz
Leistung
Interner Datendurchsatz
4125 MBps (lesen)/ 2950 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
390000 IOPS
4 KB Random Write
540000 IOPS
SSD-Leistung
400 TB
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^15
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,62*
€ 89,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.