Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Rugged Combo 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8995740
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-011193
EAN/GTIN:
     5099206106918
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Keyboard Folio
Strapazierfähiges Tastatur-Case für iPad (10. Generation). Leistungsstarke, versiegelte Tastatur, 4 Anwendungsmodi, Smart Connector und mehr.
Logitech Rugged Combo 4 - Tastatur und Foliohülle - Apple Smart connector - Classic Blue - für Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Integrierte Tastatur
Breite
25.6 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
570 g
Gerätetyp
Tastatur und Foliohülle
Schnittstelle
Apple Smart connector
Schutz
Spritzwasserbeständig, fleckenbeständig, Fallschutz
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Suchen, Stummtaste, Helligkeit, Bildschirmsperre, Wiedergabe/Pause, vorheriger Titel, nächster Titel, Home Screen, Screenshot, Onscreen-Tastatur, Siri, Lautstärke -, Lautstärke +
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Classic Blue
Tragetasche
Funktionen
Magnetverschluss, umwandelbar in einen Ständer zum Tippen oder zur Videobetrachtung, stabil, einstellbare Sichtwinkel, Apple Stifthalter, 1,83 m Fallschutz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Apple 10.9-inch iPad (10. Generation)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,58*
€ 144,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,99*
€ 143,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,61*
€ 141,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.