Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHERRY AC 2.3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CHERRY AC 2.3
Artikel-Nr.:
     C1002-8996569
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0210-2
EAN/GTIN:
     4025112092251
Suchbegriffe:
Cherry Tastaturen
Handgelenkauflage für Tastatur
Handgelenkstütze für Tastatur
Tastatur Handgelenkauflage
Die CHERRY AC 2.3 Handgelenkstütze ist eine wertvolle Ergänzung für jede Tastatur, die speziell entwickelt wurde, um den Komfort und die Unterstützung des Benutzers bei längerer Nutzung zu verbessern. Ihr ergonomisches Design ist darauf ausgerichtet, das Handgelenk in einer natürlichen und entspannten Position zu halten und so Überlastungen und Beschwerden zu vermeiden. Die aus hochwertigem Kunststoff gefertigte Handgelenkstütze verspricht Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit und ist damit die ideale Wahl für Büro- und Heimarbeitsplätze. Der integrierte Karabinerhaken ermöglicht ein schnelles und bequemes Anbringen oder Abnehmen der Handgelenkstütze und sorgt dafür, dass Ihr Arbeitsplatz an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann. Egal, ob Sie an langen Dokumenten arbeiten, spielen oder einfach nur surfen, die CHERRY AC 2.3 bietet eine perfekte Mischung aus Komfort und Zweckmäßigkeit.
CHERRY AC 2.3 - Tastatur-Handgelenkauflage
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
43.5 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
1.8 cm
Gewicht
258 g
Produkttyp
Tastatur-Handgelenkauflage
Produktmaterial
Hochwertiger Kunststoff
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Karabinerhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,00*
€ 10,71
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,75*
€ 10,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,41*
€ 10,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.