Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
tragbarer Monitor
>
Artikel
Dell P1424H LED-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 752
Artikel-Nr.:
752-821368
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
DELL-P1424H
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Mit dem portablen 35,56 cm (14")-Monitor von Dell können Sie von überall aus produktiv mit zwei Bildschirmen gleichzeitig arbeiten.
Dell P1424H - LED-Monitor - 35.56 cm (14") - tragbar - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 300 cd/m² - 700:1 - 6 ms - 2xUSB-C - BTO - mit 3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
590 g
Display-Typ
LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
35.56 cm (14")
Besonderheiten
Dell ComfortView, Low Blue Light-Technologie
Farbunterstützung
16,7 Millionen Farben
Helligkeit
300 cd/m²
Bildschirmbeschichtung
Blendfrei, Hartbeschichtung
Reaktionszeit
6 ms (Gray-to-Gray)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.237 cm x 1.43 cm x 20.269 cm
Seitenverhältnis
16:9
Kontrast
700:1 / 700:1 (dynamisch)
Native Auflösung
Full HD (1080p) 1920 x 1080
Pixelpitch
0.1611 mm
Horizontaler Betrachtungswinkel
178
Vertikaler Betrachtungswinkel
178
Bildschirmtyp
IPS
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ppi
158
Farbraum
72% NTSC (CIE 1931)
Herstellergarantie
Service und Support
- 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Services im Bundle
3 Jahre erweiterter Austauschservice und beschränkte Hardware-Garantie
Verschiedenes
Preistyp
BTO
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Hülle
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter
Ja
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand
5 W
Stromverbrauch (Aus-Modus)
0.3 Watt
Stromverbrauch (typisch)
7.5 Watt
Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software
Dell Display Manager
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB-C/DisplayPort 1.2 Alt Mode (HDCP 1,4 / bis zu 65 W)
Mechanisch
Neigungswinkel
+10/+90
Einstellungen der Anzeigeposition
Neigung
Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel
EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
CO2-Fußabdruck
421 Kohlendioxidemissionen in kg
CF/Einheit gesamt Standardabweichung (kg CO2e)
99
PAIA Version
1.3.2
Verwendung (kg CO2e)
47
Herstellung (kg CO2e)
368
Logistik (kg CO2e)
6
EOL (kg CO2e)
1
Kohlenstoff insgesamt, ohne Nutzungsphase (kg CO2e)
374
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
portable Monitor
,
tragbarer Monitor
,
dell 14" portable monitor
,
dell monitore
,
dell monitor p2419h
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 752
1 Tag
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 207,15*
€ 233,46*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 209,59*
€ 236,54*
Lager 173
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 212,22*
€ 238,01*
Lager 855
1 Tag
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 202,60*
€ 240,20*
Lager 1231
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 219,50*
€ 246,66*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,46*
€ 277,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,70*
€ 273,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,37*
€ 267,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,15*
€ 246,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 752
Versand:
Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 752
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Latitude 3340 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 8 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
05V8K
ab € 596,30*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
10KYT
ab € 691,01*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
XCVWN
ab € 776,30*
Zubehör
DELL Latitude 3440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
K8W15
ab € 585,14*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
6NY08
ab € 674,48*
Zubehör
DELL Latitude 3540 Intel® Core™ i5 i5-1235U Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
0FN0Y
ab € 596,98*
Zubehör
DELL Latitude 5340 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
FFPVJ
ab € 908,88*
Zubehör
DELL Latitude 5340 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
NNFC7
ab € 987,61*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
GXNR8
ab € 734,48*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
7DW0T
ab € 783,40*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1335U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X1FRK
ab € 554,76*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
X12V1
ab € 898,31*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i5 i5-1345U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
2H3CX
ab € 817,55*
Zubehör
DELL Latitude 5440 Intel® Core™ i7 i7-1365U Laptop 35,6 cm (14") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
840T3
ab € 976,05*
Zubehör
DELL Latitude 7340 Intel® Core™ i7 i7-1365U Laptop 33,8 cm (13.3") Full HD+ 16 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Dell
PV6P8
ab € 1.392,96*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen