Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ECO Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PY-PH2T4E Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Fujitsu PY-PH2T4E Interne Festplatte 3.5" 2 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8997966
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     PY-PH2T4E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu ECO - Festplatte - Entry - 2 TB - intern - 3.5" LFF (8.9 cm LFF) - SATA 6Gb/s - 5400 rpm - für PRIMERGY TX1310 M5 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
2 TB
Merkmale
512-Byte-Emulation (512e)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Festplattenschacht
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Laufwerkklasse
Entry
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" LFF (8.9 cm LFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY TX1310 M5 (3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,31*
€ 178,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,96*
€ 157,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1315SX342IN
ab € 822,22*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1325SC011IN
ab € 924,47*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC042IN
ab € 1.458,70*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC065IN
ab € 1.514,34*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1326SC082IN
ab € 1.807,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.