Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5937-L192 Internes Solid State Drive 3.5" 1,92 TB Serial ATA III
Fujitsu S26361-F5937-L192 Internes Solid State Drive 3.5" 1,92 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-8997972
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5937-L192
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. In dieser Klasse ist SAS die Schnittstelle der Wahl, und die Rotationsgeschwindigkeiten liegen bei 10/15 K.
Fujitsu Enterprise - SSD - Mixed Use - 1.92 TB - Hot-Swap - 2.5" LFF (6.4 cm LFF) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M5 (2.5", 3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" LFF (6.4 cm LFF)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
1.92 TB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hot-Plug Festplattenhalterung
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
3
Laufwerkklasse
Mixed Use
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" LFF (6.4 cm LFF) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 (2.5", 3.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 802,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 893,76*
€ 1.063,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,55*
€ 1.022,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 830,76*
€ 988,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,76*
€ 955,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.