| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-8997973 Herst.-Nr.: S26361-F5937-L384 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Laufwerke dieser Klasse bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt. In dieser Klasse ist SAS die Schnittstelle der Wahl, und die Rotationsgeschwindigkeiten liegen bei 10/15 K. Fujitsu Enterprise - SSD - Mixed Use - 3.84 TB - Hot-Swap - 2.5" LFF (6.4 cm LFF) (in 8,9 cm Träger) (in 3,5 Zoll Träger) - SATA 6Gb/s - für PRIMERGY RX2530 M5 (3.5") Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | 2.5" LFF (6.4 cm LFF) | | Gerätetyp | Solid State Drive - Hot-Swap | | Kapazität | 3.84 TB | | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | 3,5 Zoll Hot-Swap-Festplatten-Ablage | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | | Laufwerkaufzeichnungen pro Tag | 3 | | Laufwerkklasse | Mixed Use | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | | Kompatibles Schaltfeld | 2.5" LFF (6.4 cm LFF) oder 8,9 cm (3,5 Zoll) (mit enthaltenem Schaltfeld-Adapter) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY RX2530 M5 (3.5") |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |