Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSI SPATIUM M450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8998314
Hersteller:
     MSI
Herst.-Nr.:
     S78-440L920-P83
EAN/GTIN:
     k.A.
MSI SPATIUM M450 - SSD - verschlüsselt - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
M.2 2280
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.15 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
1 TB
Merkmale
TRIM-Unterstützung, End-to-End-Datenpfadschutz, LDPC Fehlerkorrektur, 3D NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.4, Autonomous Power State Transition (APST), Phison E19T Controller, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Hardwareverschlüsselung
Ja
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
4 Watt (Maximum) ¦ 40 Watt (Leerlauf) ¦ 5 mW (Niedrigverbrauch im Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Leistung
Interner Datendurchsatz
3600 MBps (lesen)/ 3000 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
420000 IOPS
4 KB Random Write
550000 IOPS
SSD-Leistung
600 TB
Zuverlässigkeit
MTBF
1,500,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld
M.2 2280
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
MSI Center
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.