Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh IM C3010(A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8998536
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     419310
EAN/GTIN:
     4961311973758
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Color Laser Printer
Farblaserdrucker
Laserdrucker
Da moderne Unternehmen immer weiter über den traditionellen Büroraum hinauswachsen, ist es für jedes Unternehmen entscheidend, eine facettenreiche Technologie einzuführen, die sich an ihren neuen Formen der Zusammenarbeit und des Arbeitens orientiert. Der Ricoh IM C3010(A) ist mehr als nur ein Farbmultifunktionssystem: Er fungiert als zentrale Plattform für das Druck- und Informationsmanagement. Durch den Einsatz modernster Anwendungen und cloudbasierter Lösungen ermöglicht dieses Gerät Unternehmen, die Produktivität zu steigern und Abläufe von jedem beliebigen Ort aus zu rationalisieren und so einen echten digitalen Arbeitsplatz zu schaffen.
Ricoh IM C3010(A) - Drucker - Farbe - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 220 Blätter - USB, LAN
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Drucker
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max. Auflösung (S/W)
4800 x 1200 dpi
Druckersprache
PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF Direct
Max. Auflösung (Farbe)
4800 x 1200 dpi
Schnittstelle
USB, LAN
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
4.5 Sek.
Tonerkartuschen-Konfiguration
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Medienhandhabung
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (190 x 250 mm)
Gesamte Medienkapazität
220 Blätter
Medientyp
Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Etikettenpapier, Vordruck, coated paper, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier
Mediengewicht
52 g/m² - 300 g/m²
Max. Mediengröße
A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm)
Mediengrößenklasse
A3
Vorlageneinzug für Medien
SPDF: manuell - 220 Blätter
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
220 - 240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
464.4 Watt
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch im Standby-Modus
38.5 Watt
Energierverbrauch Sleep
0.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple MacOS 10.15.x oder höher
Scanner
Optische/interpolierte Auflösung
1200
Abmessungen und Gewicht
Breite
58.7 cm
Tiefe
70.1 cm
Höhe
96.3 cm
Gewicht
99.3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
USB ¦ LAN
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.482,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.632,16*
€ 4.322,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.594,54*
€ 4.277,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.519,30*
€ 4.187,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.494,22*
€ 4.158,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.482,39*
€ 4.144,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.