Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-586121 Herst.-Nr.: WDBBYV0020BNC-WRSN EAN/GTIN: 0619659198084 |
| |
|
| | |
| Die WD BLACK SN850P NVMe SSD für PS5-Konsolen ist offiziell für die PlayStation 5-Konsole lizenziert und ermöglicht Ihnen die Speicherung von mehr Titeln bei sorgenfreier Installation. Erweitern Sie sofort 2 TB Speicherplatz, um mehr Ihrer Lieblingsspiele zu speichern. Mit einem optimierten Kühlkörper, der speziell für den PS5 M.2-Steckplatz entwickelt wurde, müssen Sie sich keine Gedanken über die Kompatibilität machen. WD Black SN850P NVMe SSD WDBBYV0020BNC-WRSN - SSD - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe) - integrierter Kühlkörper Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | | Kapazität | 2 TB | | Integrierter Kühlkörper | Ja | | Formfaktor | M.2 2280 | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | | Merkmale | PS5-kompatibel | | Breite | 24.46 mm | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 9.89 mm | | Gewicht | 30.4 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 5 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, TUV, VCCI, BSMI, FCC, KCC, RCM, Morocco, CAN ICES-3(B)/NMB3(B) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | | Min. Lagertemperatur | -40 °C | | Max. Lagertemperatur | 85 °C | Leistung | SSD-Leistung | 1200 TB | | Interner Datendurchsatz | 7300 MBps (lesen)/ 6600 MBps (Schreiben) | | 4 KB Random Read | 1200000 IOPS | | 4 KB Random Write | 1100000 IOPS | Erweiterung und Konnektivität | Schnittstellen | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card | | Kompatibles Schaltfeld | M.2 2280 | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8.1 / 10 / 11, PlayStation 5 Systemsoftware |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Kühlkörper, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, PlayStation Zubehör, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne festplatte 2tb, internes ssd |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 185,64* | € 189,81* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 204,66* | € 208,93* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 204,52* | € 208,94* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 304,10* | € 309,68* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 306,45* | € 313,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|