Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Photo Gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8999068
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9179301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ergonomisches Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Fellowes Photo Gel - Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen - Multicolor, Sandy Beach
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
23.5 cm
Höhe
2.24 cm
Gewicht
299 g
Farbe
Multicolor, Sandy Beach
Produkttyp
Mauspad mit Handgelenkpolsterkissen
Produktmaterial
Polyurethan, FoamFusion
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Microban antimikrobieller Schutz, schmutzabweisend, rutschfeste Rückseite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.