Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infortrend EonStor DS S12E-G2140


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8999071
Hersteller:
     Infortrend
Herst.-Nr.:
     DSS12EG21404B-8B40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
array (festplatten)
Mit 1 GbE iSCSI-Host-Konnektivität und Unterstützung für SAS-Laufwerke mit 6 Gbit/s ist der ESDS S12E-G2140 eine budgetfreundliche Wahl, mit der SMB-Anwender problemlos IP-SANs einrichten können. Der ESDS S12E-G2140 mit einem Controller kann 12 SAS- oder SATA-Laufwerke aufnehmen und bietet optimale Leistung. Die Datensicherheit der Enterprise-Klasse und das hervorragende Preis-Leistungs-Verhältnis des ESDS S12E-G2140 können erhebliche Geschäftsvorteile generieren.
Infortrend EonStor DS S12E-G2140 - Festplatten-Array - 12 Schächte (SAS-2) - HDD 0 - iSCSI (1 GbE) (extern) - Rack - einbaufähig - 2U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatten-Array
Gehäusetyp
Rack - einbaufähig - 2U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre ¦ Technischer Support - Websupport - 3 Jahre ¦ Technischer Support - E-Mail-Consulting - 3 Jahre
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
350 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
RAID (iSCSI)
Datenübertragungsrate
600 MBps
Schnittstellentyp
SAS 6Gb/s
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, RAID 6, RAID 10, RAID 30, RAID 50, RAID 0+1, RAID 60
Cache/Puffer-Größe (Max.)
2 GB (installiert) / 4 GB (Max)
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
IBM AIX, SunSoft Solaris, SUSE Linux Enterprise Server, Microsoft Windows Server 2003, Red Hat Enterprise Linux, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
0
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.6 cm
Tiefe
51.3 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
14.3 kg
Massenspeicher
Maximale Anz. an LUNs
1024
Externe Schnittstelle für HDD-Array
iSCSI (1 GbE)
Gehäuse
Integrierte Peripheriegeräte
Status-LCD
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module
12
Unterstützte Laufwerke
SAS-2
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
16 (gesamt)/ 16 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
1 x seriell RS-232C (Verwaltung) ¦ 4 x Ethernet 1000 ¦ 1 x SAS 6Gb/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.650,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.908,81*
€ 4.651,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.868,99*
€ 4.604,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.744,22*
€ 4.455,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.678,65*
€ 4.377,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.650,34*
€ 4.343,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.