Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe 218 NAS-Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8999223
Hersteller:
     CRU Data Security Group
Herst.-Nr.:
     218-S24TB1YR-EU
EAN/GTIN:
     0816519015400
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
ioSafe 218 - NAS-Server - 2 Schächte - 24 TB - HDD 12 TB x 2 - RAID 1 - RAM 2 GB - Gigabit Ethernet - iSCSI Support - mit 1 year Data Recovery Service Basic
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
23 cm
Tiefe
29.2 cm
Höhe
15 cm
Gewicht
12.7 kg ()
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
NAS-Server
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module
2 (installiert) / 2 (Max)
Max. unterstützte Kapazität
24 TB
Gesamtspeicherkapazität
24 TB
Host-Konnektivität
Gigabit Ethernet
Services im Bundle
1 year Data Recovery Service Basic
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Firewall, Hardware-Verschlüsselung, LDAP-Unterstützung, Wake on LAN (WOL), Syslog-Unterstützung, Print Server, Video-Server, MySQL-Server, Backup-Server, Access Control List (ACL) Support, SSH-Unterstützung, iTunes-Server, DHCP-Server, FTP-Server, Virtual Storage, UPnP Media Server, Bandbreitensteuerung, Überwachungsstation, DLNA Media Server, eMule-Client, E-Mail-Benachrichtigung, WebDAV-Server, Cloud-Sicherung, VPN-Server, AirPrint-Unterstützung
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, PPTP, L2TP, iSCSI, LPR/LPD, SMTP, FTP, DHCP, POP3, IMAP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, Telnet, IPP, SSH
Kompatibilität mit Netzwerk-Services
FTP, Server Message Block (SMB), Apple File Protocol (AFP), Web-based Distributed Authoring and Versioning (WebDAV), Calendaring Extensions to WebDAV (CalDAV)
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL, TLS
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), wasserfest, feuerfest
Produktzertifizierungen
RoHS, ASTM E-119
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
15.48 Watt
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
19.9 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Massenspeicher-Controller
Typ
SATA
RAID Level
RAID 1
Festplatte
Typ
HDD - Hot-Swap
Kapazität
2 x 12 TB
Sicherheits-DVR
Unterstützte IP-Kameras
20
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
2 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 2.5" / 3.5" (6.4 cm / 8.9 cm)
Schnittstellen
1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x USB 2.0 - Type A ¦ 2 x USB 3.0 - Type A
Prozessor / Arbeitsspeicher
RAM
2 GB DDR4
Installierte Prozessoren
1 x Realtek Semiconductor RTD1296 1.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Weitere Suchbegriffe: storage server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.961,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.192,99*
€ 3.799,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.170,88*
€ 3.773,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.062,53*
€ 3.644,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.999,21*
€ 3.569,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.961,72*
€ 3.524,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.