Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Type B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-8999843
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-A-CAGE-001
EAN/GTIN:
     7340172702498
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Erhöhen Sie die Speicherkapazität Ihres Gehäuses mit einem Laufwerkskäfig-Upgrade-Kit. Der Käfig nimmt einen Fractal Design Type-B-Laufwerksträger auf.
Fractal Design Type B - Gehäuse für Speicherlaufwerke - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.639 cm
Tiefe
12.7 cm
Höhe
8.319 cm
Gewicht
258 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Gehäuse für Speicherlaufwerke
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.