| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-9000592 Herst.-Nr.: MR1103 EAN/GTIN: 4260664870548 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | MediaRange MR1103 - SSD - 960 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 30 g | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Solid State Drive - extern (tragbar) | ![](/p.gif) | Kapazität | 960 GB | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 3.2 Gen 2 | ![](/p.gif) | NAND-Flash-Speichertyp | 3D triple-level cell (TLC) | Verschiedenes | Farbe | Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Aluminium | ![](/p.gif) | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - USB Typ A auf USB-C - extern - 35 cm ¦ 1 x USB-Adapter - USB Typ A auf USB-C | ![](/p.gif) | Verpackungsdetails | Blister-Verpackung | Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2) | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 450 MBps (lesen)/ 420 MBps (Schreiben) | Software & Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Internes SSD, Internes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hard drives ssd, internes ssd, externe festplatte usb 3.2 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |