Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR1102 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9000596
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR1102
EAN/GTIN:
     4260664870517
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
MediaRange MR1102 - SSD - 480 GB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
100 mm
Tiefe
29.4 mm
Höhe
9 mm
Gewicht
30 g
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
480 GB
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Verschiedenes
Farbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - USB Typ A auf USB-C - extern - 35 cm ¦ 1 x USB-Adapter - USB Typ A auf USB-C
Verpackungsdetails
Blister-Verpackung
Leistung
Interner Datendurchsatz
450 MBps (lesen)/ 420 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA - 7-poliges Serial ATA
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.