Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MR1004 SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9000597
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR1004
EAN/GTIN:
     4260459616382
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
MediaRange MR1004 - SSD - 960 GB - intern - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
100 mm
Tiefe
69.9 mm
Höhe
7 mm
Gewicht
50 g
Gerätetyp
Solid State Drive - intern
Kapazität
960 GB
Merkmale
Stoßfest
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
NAND-Flash-Speichertyp
TLC (Triple-Level Cell)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Leistung
Interner Datendurchsatz
550 MBps (lesen)/ 480 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,31*
€ 74,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.