Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micron 5400 PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Micron 5400 PRO
Artikel-Nr.:
     C1002-9000624
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4XB7A82263
EAN/GTIN:
     0889488633357
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Das Lenovo Micron 5400 PRO Solid-State-Laufwerk bietet eine Mischung aus Kapazität, Leistung und Sicherheit und ist damit eine gute Wahl für Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen. Mit einer beachtlichen Speicherkapazität von 7,68 TB können Benutzer problemlos große Datensätze und umfangreiche Archive verwalten, ohne dank der Datentransferrate von 600 MB/s Kompromisse bei der Geschwindigkeit einzugehen. Sicherheit ist oberstes Gebot, und mit der 256-Bit-AES-Verschlüsselung sorgt diese Festplatte dafür, dass Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. Ihre Langlebigkeit wird durch eine MTBF (Mean Time Between Failures) von 3.000.000 Stunden belegt, was ihre Zuverlässigkeit unter verschiedenen Betriebsbedingungen unterstreicht. Die Einhaltung strenger Umwelt- und Sicherheitsstandards unterstreicht zudem das Engagement von Lenovo für Nachhaltigkeit und Anwendersicherheit. Ob für intensive Lesevorgänge, sichere Datenspeicherung oder hohe Kapazitätsanforderungen - die Lenovo Micron 5400 PRO ist darauf ausgelegt, die Anforderungen moderner Computerumgebungen zu erfüllen.
Micron 5400 PRO - SSD - Read Intensive - verschlüsselt - 7.68 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 6Gb/s - 256-Bit-AES - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Enterprise - für ThinkEdge SE450 7D8T (2.5"); ThinkSystem SR250 V2 7D7Q, 7D7R (2.5"); ST250 V2 7D8F, 7D8G
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
7.68 TB
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp
3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Merkmale
Exclusive-OR (XOR), Sanitize Cryptographic Erase Support, 3D NAND-Technologie mit 176 Layern
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
70 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI CNS 13438 Class B, cUL, EN 60950, IEC 60950, ICES-003 Class B, EN55024 Class B, RoHS, UL 60950-1, FCC CFR47 Part 15 B, RCM, IEC 60950-1:2005 Second Edition, WEEE 2012/19/EU, IEC60950/EN60950, EN 55032 Class B, KN32 Class B, Micron Green Standard, BSMI CNS 15663, VCCI 2015.04 Class B, KN35 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, UKCA, AS/NZS CISPR32 Class B, SI 2016/1091 Class B, SI 2012/3032 RoHS
Stromversorgung
Energieverbrauch
2.8 Watt (Lesen) ¦ 3.9 Watt (Schreiben)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.13 gRMS @ 5-800 Hz
Leistung
Laufwerkaufzeichnungen pro Tag
0.6
SSD-Leistung
9110 TB
Laufwerkklasse
Read Intensive
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Interner Datendurchsatz
540 MBps (lesen)/ 520 MBps (Schreiben)
4 KB Random Read
93000 IOPS
4 KB Random Write
10500 IOPS
Mittlere Wartezeit
400 µs
Zuverlässigkeit
MTBF
3,000,000 Stunden
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^17
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkEdge SE450 7D8T (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem SR250 V2 7D7Q (2.5"), 7D7R (2.5") ¦ Lenovo ThinkSystem ST250 V2 7D8F (2.5"), 7D8G (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.537,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.879,35*
€ 8.186,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.812,88*
€ 8.107,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.631,58*
€ 7.891,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.549,89*
€ 7.794,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.537,76*
€ 7.779,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.