Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe Solo G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ioSafe Solo G3
Artikel-Nr.:
     C1002-9000647
Hersteller:
     CRU Data Security Group
Herst.-Nr.:
     71400-1261-1200
EAN/GTIN:
     0673825436295
ioSafe Solo G3 - Festplatte - 4 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
4 TB
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Schnittstelle
USB 3.0
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Merkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), wasserfest, feuerfest, lüfterloses Design
Breite
12.7 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
6.8 kg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
UL, FCC, IP68, ASTM E-119
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstromadapter im Lieferumfang
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Erforderliche Netzspannung
(50/60 Hz)
Energieverbrauch
25 Watt (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
843 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 8.6 oder später, Microsoft Windows 7 oder höher
Details der Systemanforderungen
Windows 7 oder höher - Pentium II - 350 MHz ¦ MacOS 8.6 oder höher - PowerPC G3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,08*
€ 890,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,94*
€ 878,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,60*
€ 852,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 697,73*
€ 830,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,28*
€ 782,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.