Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ioSafe Solo G3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9000648
Hersteller:
     CRU Data Security Group
Herst.-Nr.:
     71300-1236-1200
EAN/GTIN:
     0673825436196
ioSafe Solo G3 - Black Edition - Festplatte - verschlüsselt - 2 TB - extern (Stationär) - 3.5" (8.9 cm) - USB 3.0 - 256-bit AES-XTS - Schwarz - mit 2 Jahre Data Recovery Service
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Breite
12.7 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
6.8 kg
Gerätetyp
Festplatte - extern (Stationär)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Wasserfest, feuerfest, lüfterloses Design
Schnittstelle
USB 3.0
Kombiniert mit
2 Jahre Data Recovery Service
Interne Laufwerkschnittstelle
Serial ATA
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-bit AES-XTS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung
FIPS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 80%
Min. Lagertemperatur
0 °C
Max. Lagertemperatur
843 °C
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
5.0 Gbps (USB 3.0)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.0 - 4-polig USB Typ A
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Software & Systemanforderungen
Software inbegriffen
SecureData Lock
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Enterprise Linux, Windows 8.1, Windows 10, Apple MacOS 10.14 oder später, Ubuntu LTS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,21*
€ 423,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,47*
€ 396,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,67*
€ 392,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,82*
€ 361,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.