Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson DS-C330 Einzelblatt-Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-5203
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B272401
EAN/GTIN:
     8715946718408
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
ÄUSSERST KOMPAKT Wenn sich der Scanner in der U-förmigen Papierposition befindet, kann Papier gescannt werden, ohne dass die Standfläche des Geräts vergrößert wird, was ihn zur perfekten Wahl macht, wenn der Platz knapp bemessen ist. Vielseitig Der DS-C330 ist äußerst vielseitig und kann Umschläge, Plastik-Karten, langes Papier und A3 (gefaltet) verarbeiten. Mit einer Trägerfolie kann er sogar Pässe und Broschüren mit einer Dicke von bis zu 5 mm scannen. Der DS-C330 verfügt außerdem über eine Reihe von Verbesserungsfunktionen, mit denen Sie die Textschärfe verbessern sowie Kantenfalten, Risse, Randschatten korrigieren und Stanzlöcher entfernen können. Außerdem können Sie in die Microsoft-Anwendungen Word, Excel und PowerPoint scannen. Kompatibel mit Windows, Mac und Chromebook. 2-in-1 Mit dem Umschalter können Sie auch während des Betriebs einfach zwischen dem geraden und U-förmigen Papierweg Modus umschalten und so ein einziges PDF erstellen. Wenn sich der Scanner im U-förmigen Papierweg Modus befindet, kann Papier gescannt werden, ohne dass die Standfläche des Geräts vergrößert wird, was ihn zur perfekten Wahl macht, wenn der Platz knapp bemessen ist. Dies macht ihn zur idealen Lösung für jede Umgebung, in der der Platz am Schreibtisch begrenzt ist. Geringere Umweltbelastung Mit einem Stromverbrauch von nur 3,3 W im Bereitschaftsmodus und 1,0 W im Energiesparmodus sparen Sie außerdem Energie.
Epson DS-C330 - Einzelblatt-Scanner - Duplex - A4/Legal - 600 dpi x 600 dpi - automatischer Dokumenteneinzug (20 Seiten) - bis zu 3500 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Einzelblatt-Scanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0
Zusatzfunktionen
Scannen-an-Drucker, Scannen an FTP, Scan to SharePoint, an E-Mail scannen, Scan to Network-Datei, Scan to PC
Max. unterstützte Dokumentgröße
215.9 x 3048 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
215.9 mm x 3048 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
20 Seiten
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte, Reisepass, Postkarte, Quittungen
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Details zur unterstützten Dokumentengröße
ADF - bis zu 215.9 x 3048 mm
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch im Standby-Modus
1 Watt
Stromverbrauch im Betrieb (Standby)
10 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
EPSON Document Capture Pro, EPSON Scan 2, Epson Device Admin
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Apple macOS 10.11, Microsoft Windows 11, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 80%
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, ISIS, WIA, SANE
Kapazität
3500 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
30 Bit (1 Milliarde Farben)
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Interpolierte Auflösung
1200 dpi x 1200 dpi
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
30 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 60 Bilder/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
10-Bit-Grau
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Scanner-Merkmale
Leerseitenentfernung, Text Enhancement, Auto Deskew, Auto Document Rotation, RGB Color Dropout, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion, Unsharp Mask, RGB Color Enchance, Kantenglättung, Barcode Recognition
Scan Dateiformate
BMP, JPEG, PNG, TIFF, PDF, Multi-TIFF
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.6 cm
Tiefe
10.4 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
1.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 235,95*
€ 263,57*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 236,48*
€ 263,58*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 238,86*
€ 266,41*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,31*
€ 270,53*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 243,00*
€ 271,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,57*
€ 313,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,12*
€ 311,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,84*
€ 300,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,82*
€ 297,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
CP04OSSWB272
ab € 165,92*
Zubehör
Epson
CP03OSSWB272
ab € 104,73*
Zubehör
Epson
CP05OSSWB272
ab € 229,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.