Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme Portable V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9000927
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSSDE61-2T00-G25B
EAN/GTIN:
     0619659205058
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Das Leben ist ein Abenteuer. Die SanDisk Extreme Portable SSD passt zu einem dynamischen Lebensstil und beschleunigt den Alltag. Fast 2-mal schneller als ihr Vorgänger!
SanDisk Extreme Portable V2 - SSD - verschlüsselt - 2 TB - extern (tragbar) - USB 3.2 Gen 2 (USB-C Steckverbinder) - 256-Bit-AES - himmelblau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
52.42 mm
Tiefe
100.54 mm
Höhe
8.95 mm
Gerätetyp
Solid State Drive - extern (tragbar)
Kapazität
2 TB
Merkmale
Stoßfest, wasserfest, staubsicher, röntgensicher, Karabinerschlaufe, 256-Bit-AES
Schnittstelle
USB 3.2 Gen 2
Hardwareverschlüsselung
Ja
Verschlüsselungsalgorithmus
256-Bit-AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Himmelblau
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - extern ¦ 1 x USB-C auf USB-A Adapter - extern
Kennzeichnung
BSMI, FCC, ICES, IP65, EAC, RCM, BIS, UKCA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
85 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)
1500 g
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
5 g @ 10-2000 Hz
Leistung
Übertragungsrate Schnittstelle
10,0 Gbps (USB 3.2 Gen2)
Interner Datendurchsatz
1050 MBps (lesen)/ 1000 MBps (Schreiben)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,17*
€ 269,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,26*
€ 259,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,79*
€ 252,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.