Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin WiseNet X XNF-8010RVM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9001481
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     XNF-8010RVM
EAN/GTIN:
     8801089106506
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hanwha Techwin WiseNet X XNF-8010RVM - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 6 MP - 2048 x 2048 - feste Brennweite - Audio - Composite - LAN 10/100 - MJPEG, H.264, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
14.6 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
6.58 cm
Gewicht
790 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate
G.726, ADPCM, AAC-LC, G.711
Verschiedenes
Farbe
Elfenbein
Kennzeichnung
IK10, IP66, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
12.95 Watt
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Digital Image Stabilization (DIS), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, Fisheye-Objektiv, 3D Noise Filtering, variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatische Verstärkungsregelung, Videoanalyse, automatischer Weißabgleich, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, 2D Digital Noise Reduction Technology, Personenzählung, Pixel Counter Support, Heat Map, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, IP-Adressfilterung
Digitales Zoom
8
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Videoaufnahme
2048 x 2048 @ 30 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.1 Lux - Farbe - F1.6 ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2048 x 2048
Infrarrotabstand
15 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QOS, SSM, EAP, PIM-SM, SIP
Video
Composite Video
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
6 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Gesamtanzahl Pixel
3096 x 2094
Effektive Pixel
2048 x 2048
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
Composite Video ¦ Audioeingang/Mikrofon ¦ Audioausgang - 3,5-mm-Monostecker ¦ USB ¦ LAN/Stromversorgung - M12
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
1.6 mm
Fokuseinstellung
Automatisch, manuell
Objektiv-Irisblende
F/1.6
Horizontales Blickfeld (Grad)
192 - 192
Min. Fokussierungsabstand
30 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 889,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.012,77*
€ 1.205,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 966,35*
€ 1.149,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,45*
€ 1.112,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,98*
€ 1.059,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.