Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin WiseNet X XNO-6085R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9001497
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     XNO-6085R
EAN/GTIN:
     8801089142252
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hanwha Techwin WiseNet X XNO-6085R - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 2.170.000 Pixel - 1920 x 1080 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - Composite - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265 - DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.1 cm
Tiefe
38.86 cm
Höhe
9.1 cm
Gewicht
2.35 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Verschiedenes
Farbe
Dunkelgrau
Kennzeichnung
NEMA Type 4X, IP67, IK10, IP66, IEEE 802.3af
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
14.5 Watt
Erforderliche Netzspannung
DC 12 V / AC 24 V / PoE Class 3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Digital Image Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, 3D Noise Filtering, variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatische Verstärkungsregelung, Videoanalyse, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, 2D Digital Noise Reduction Technology, Pixel Counter Support, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support
Digitales Zoom
24
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.004 Lux - Farbe - F0.94 ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Videoformat
NTSC, PAL
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
70 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QOS, EAP, PIM-SM
Video
Composite Video
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
2.170.000 Pixel CMOS 12.7 mm (1/2")
Gesamtanzahl Pixel
1952 x 1113
Effektive Pixel
1945 x 1097
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
Composite Video ¦ Audioeingang/Mikrofon ¦ Audioausgang ¦ USB - Micro-USB Typ B
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
4 x
Brennweite
4.1 mm - 16.4 mm
Fokuseinstellung
Manuell, motorisiert
Objektiv-Irisblende
F/0.94-2.4 Automatische Irisblende (DC)
Horizontales Blickfeld (Grad)
26.2 - 100
Vertikales Blickfeld (Grad)
14.8 - 54
Min. Fokussierungsabstand
70 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.387,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.554,74*
€ 1.850,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,85*
€ 1.831,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.473,31*
€ 1.753,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.431,46*
€ 1.703,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.387,13*
€ 1.650,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.