Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Vision WiseNet X XND-6011F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9001532
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     XND-6011F
EAN/GTIN:
     8801089142658
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Hanwha Vision WiseNet X XND-6011F - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Innenbereich - Farbe (Tag&Nacht) - 2.160.000 Pixel - 1920 x 1080 - 1080p - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: integriertes Mikrofon
Audioformate
G.726, AAC-LC, G.711u
Formfaktor
Kuppel
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
9.89 cm
Tiefe
9.89 cm
Höhe
12.91 cm
Gewicht
275 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Farbe
Elfenbein
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Stromversorgungsgerät
4.7 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Innenbereich
Digital-Video-Format
MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
1080p
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.055 Lux - Farbe - F2.0 - Verschluss 1/30 s ¦ 0.055 Lux - S/W - F2.0 - Verschluss 1/30 s
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, 3D Noise Filtering, variable Bitrate, konstante Bitrate, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, 2D Digital Noise Reduction Technology, Personenzählung, Pixel Counter Support, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, Directional Motion Detection, IP-Adressfilterung, Hallway View, Nebelerkennung, Heatmap
Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QOS, SSM, EAP, PIM-SM
Bildsensor
Typ
2.160.000 Pixel CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Gesamtanzahl Pixel
1945 x 1109
Effektive Pixel
1945 x 1097
Schwenken
Bereich (Grad)
0 bis 355
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
USB - Micro-USB Typ B ¦ LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
2.8 mm
Objektiv-Irisblende
F/2.0
Fokuseinstellung
Manuell
Min. Fokussierungsabstand
20 cm
Horizontales Blickfeld (Grad)
112
Vertikales Blickfeld (Grad)
62
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
130
Kippen
Bereich (Grad)
0 bis 47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 502,45*
€ 597,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,76*
€ 592,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,88*
€ 563,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,50*
€ 534,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,58*
€ 504,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.