Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Vision WiseNet HD+ HCB-6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9001551
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     HCB-6000P
EAN/GTIN:
     8801089142368
Suchbegriffe:
Mikroskop-Objektiv
Zusatz-Objektiv
Action Cam
Action Kamera
Hanwha Vision WiseNet HD+ HCB-6000 - Überwachungskamera (keine Linse) - Farbe (Tag&Nacht) - 2.160.000 Pixel - 1920 x 1080 - 1080p, 1080/25p - C/CS-Montage - Composite, AHD, CVI, TVI - Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Überwachungskamera (keine Linse)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Breite
6.84 cm
Tiefe
9.27 cm
Höhe
5.96 cm
Gewicht
186 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Farbe
Elfenbein
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Gleichstrom 12 V / Wechselstrom 24 V
Stromversorgungsgerät
3.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest
Videoformat
PAL
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Bewegungserkennung
Ja
Video-Modi
1080p, 1080/25p
Belichtungsbereich
1 Sek - 1/12000 Sek
Mindestbeleuchtung
0.09 Lux - Farbe - F1.2 - Verschluss 1/30 s ¦ 0.009 Lux - S/W - F1.2 - Verschluss 1/30 s
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1920 x 1080
Bildrate (max.)
25 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), digitale Geräuschminderung, Progressive Scanning, Wide Dynamic Range (WDR), Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Defog, Samsung Super Noise Reduction (SSNRIV), automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich
Schnittstellen
Video
Composite Video, AHD, CVI, TVI
Steuerungsschnittstelle
RS-485
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Bildsensor
Typ
2.160.000 Pixel CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Gesamtanzahl Pixel
1945 x 1109
Effektive Pixel
1945 x 1097
Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse
Composite video/AHD/TVI/CVI - BNC
Objektivkonstruktion
Typ
C/CS-Montage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,48*
€ 187,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,97*
€ 182,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,37*
€ 161,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.