Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin WiseNet X XNV-6022R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9001568
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     XNV-6022R
EAN/GTIN:
     8801089145710
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Wisenet X-Serie bietet eine Vielzahl an eXklusiven Video- und Audio- Analysefunktionen für verbesserte Überwachungs- und Business-Intelligence-Lösungen. Mit dem USB-Anschluss können Errichter die Kameras der Wisenet X-Serie über WiFi leicht mit mobilen Geräten verbinden. Blick- und Aufnahmewinkel können ohne zusätzliche Geräte sofort nach der Installation geprüft werden, was Zeit und Geld spart. Dank der zwei SD-Kartensteckplätze können bis zu 512 GB automatisch auf der Kamera gespeichert und Daten auch bei einem instabilen Netzwerk gesichert werden. Gerade Linien am Rand eines Videos können aufgrund von Objektivverzerrungen oft verkrümmt erscheinen. Mit der Objektiventzerrungstechnologie der Wisenet X-Serie können diese Unvollkommenheiten im Bild leicht behoben werden. Die Wisenet X- Serie liefert mit der Nebelerkennung auch bei Nebel hervorragende Bildqualität. Die Entnebelfunktion beseitigt Beeinträchtigungen automatisch und sorgt für klare Bilder.
Hanwha Techwin WiseNet X XNV-6022R - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht) - 2.160.000 Pixel - 1920 x 1080 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265 - PoE Class 3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
9.89 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
5.2 cm
Gewicht
295 g
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Audioformate
G.726, ADPCM, AAC-LC, G.711
Verschiedenes
Farbe
Elfenbein
Kennzeichnung
NEMA Type 4X, IK10, IP66, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-5:2014, EN 61000-4-3:2006+A2:2010, EN 55011:2009+A1:2010, EN 50121-3-2:2015, EN 61000-4.4:2012, EN 50155:2007, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
6.7 Watt
Erforderliche Netzspannung
PoE Class 3
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Apple MacOS X 10.10, Windows 10, Apple MacOS X 10.11, Apple macOS 10.12
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-30 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90%
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - vandalismusgeschützt
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Progressive Scanning, Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Digital Image Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, digitale PTZ-Funktion, 3D Noise Filtering, variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, Defog, Smart Codec, automatische Verstärkungsregelung, automatischer Weißabgleich, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, INVIF (Profil G) Unterstützung, Verweilungserkennung, 2D Digital Noise Reduction Technology, Pixel Counter Support, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, Directional Motion Detection, IP-Adressfilterung, Hallway View, Nebelerkennung, Audiorauschunterdrückung
Digitales Zoom
24
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MPEG-4, MJPEG, H.264, AVC, H.265
Videoaufnahme
1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek.
Mindestbeleuchtung
0.04 Lux - Farbe - F2.0 ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
1920 x 1080
Infrarrotabstand
15 m
Bewegungserkennung
Ja
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, SSL, QOS, SSM, EAP
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Bildsensor
Typ
2.160.000 Pixel CMOS 9.1 mm (1/2.8")
Gesamtanzahl Pixel
1945 x 1109
Effektive Pixel
1945 x 1097
Schwenken
Bereich (Grad)
-5 bis +5
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte
Anschlüsse
Audioeingang/Mikrofon ¦ Audioausgang ¦ USB - Micro-USB Typ B ¦ LAN/Stromversorgung - RJ-45
Objektivkonstruktion
Typ
Feste Brennweite
Brennweite
3.6 mm
Fokuseinstellung
Manuell
Objektiv-Irisblende
F/2.0
Horizontales Blickfeld (Grad)
94.8
Vertikales Blickfeld (Grad)
49.3
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
114.3
Kippen
Bereich (Grad)
0-67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 710,93*
€ 846,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,58*
€ 832,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 674,14*
€ 802,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,83*
€ 775,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,16*
€ 727,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.