Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hanwha Techwin WiseNet P PNM-9085RQZ1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-9001855
Hersteller:
     Hanwha Vision
Herst.-Nr.:
     PNM-9085RQZ1
EAN/GTIN:
     8801089216922
Suchbegriffe:
Domekamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
20MP (5MP x 4) Multisensor, multidirektionale PTRZ-Kamera.
Hanwha Techwin WiseNet P PNM-9085RQZ1 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Kuppel - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig - Farbe (Tag&Nacht) - 5 MP - 2560 x 1920 - Automatische Irisblende - motorbetrieben - Audio - GbE - MJPEG, H.264, H.265 - High PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kuppel
Breite
31.5 cm
Tiefe
31.5 cm
Höhe
14.59 cm
Gewicht
5.2 kg
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Gerätetyp
Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung
Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate
G.726, ADPCM, AAC-LC, G.711, U-LAW
Verschiedenes
Farbe
Weiß, RAL 9003
Kennzeichnung
NEMA Type 4X, IK10, IP66, IEEE 802.1x, EN 62676-4
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
PoE-Splitter 45 Watt
Erforderliche Netzspannung
High PoE
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-40 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)
0 - 90% RH
Kamera
Typ
Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - staubdicht / wasserdicht / stoßfest / korrosionsbeständig
Leistungsmerkmale
Backlight Compensation (BLC), Bilddrehung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), Gesichtserkennung, Privatsphärenmaske-Funktion, Samsung Super Dynamic Range (SSDR), Highlight Compensation (HLC), Digital Image Stabilization (DIS), Lens Distortion Compensation (LDC), Manipulationserkennung, Automatic Tracing White (ATW), variable Bitrate, konstante Bitrate, Audioerkennung, Multicast Streaming, Defog, Videoanalyse, Defocus Detection, ONVIF (Profil S) Unterstützung, Verweilungserkennung, Überwachung von Eingangs-/Ausgangsbereichen, Auftauchen-/Verschwinden-Funktion, Digest-Authentifizierung, Samsung Super Noise Reduction (SSNRV), WiseStream II Support, DORI-Bereich, IP-Adressfilterung, Nebelerkennung, Bewegungserkennung, Unicast Streaming, ONVIF (Profile T) Unterstützung, Virtual Line Detection, Directional Detection, integrierte multidirektionale Kamera mit 4 Köpfen, Verstärkungsregelung, Benutzerzugriffsprotokoll, Automatic White Balance Control (AWC)
RAM
5 GB
Flash-Speicher
1280 MB
Belichtungsbereich
2 Sek - 1/12000 Sek
Digital-Video-Format
MJPEG, H.264, H.265
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung
1280 x 720, 720 x 480, 640 x 480, 1280 x 960, 320 x 240, 1600 x 1200, 1024 x 768, 720 x 576, 1280 x 1024, 800 x 600, 2560 x 1920, 1920 x 1080, 640 x 360, 2560 x 1440, 800 x 448
Mindestbeleuchtung
0.11 Lux - Farbe - F1.92 - 30 IRE ¦ 0 Lux - S/W - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs
Ja
Max. Digitalvideoauflösung
2560 x 1920
Infrarrotabstand
30 m
Bewegungserkennung
Ja
Bildrate (max.)
30 Bilder pro Sekunde
Schnittstellen
Netzwerkprotokolle
DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, TLS, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, IGMP, SSL, QOS, EAP, PIM-SM, LLDP
Anz. Alarmeingänge
1
Anz. Alarmausgänge
1
Netzwerkschnittstelle
Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Bildsensor
Typ
5 MP CMOS 14.1 mm (1/1.8")
Schwenken
Bereich (Grad)
360
Erweiterung/Konnektivität
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Anschlüsse
LAN/Stromversorgung - RJ-45 ¦ Audioeingang ¦ Audioausgang
Objektivkonstruktion
Typ
Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom
2.3 x
Brennweite
4.13 mm - 9.4 mm
Objektiv-Irisblende
F/1.92-2.67 Automatische Irisblende
Horizontales Blickfeld (Grad)
37.34 - 87.58
Vertikales Blickfeld (Grad)
28.04 - 64.58
Min. Fokussierungsabstand
1.2 m
Diagonaler Bildwinkel (Grad)
46.85 - 112.46
Kippen
Bereich (Grad)
35 to 80
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.741,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.979,14*
€ 3.545,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.952,72*
€ 3.513,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.835,83*
€ 3.374,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.775,41*
€ 3.302,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.741,48*
€ 3.262,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.