| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-9004500 Herst.-Nr.: 419308 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Da moderne Unternehmen immer weiter über den traditionellen Büroraum hinauswachsen, ist es für jedes Unternehmen entscheidend, eine facettenreiche Technologie einzuführen, die sich an ihren neuen Formen der Zusammenarbeit und des Arbeitens orientiert. Der Ricoh IM C3010(A) ist mehr als nur ein Farbmultifunktionssystem: Er fungiert als zentrale Plattform für das Druck- und Informationsmanagement. Durch den Einsatz modernster Anwendungen und cloudbasierter Lösungen ermöglicht dieses Gerät Unternehmen, die Produktivität zu steigern und Abläufe von jedem beliebigen Ort aus zu rationalisieren und so einen echten digitalen Arbeitsplatz zu schaffen. Ricoh IM C3010(A) - Drucker - Farbe - Laser - A3 - 4800 x 1200 dpi bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 220 Blätter - USB, LAN Weitere Informationen: Allgemein | Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe | Drucker | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Max. Auflösung (S/W) | 4800 x 1200 dpi | | Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF Direct | | Max. Auflösung (Farbe) | 4800 x 1200 dpi | | Schnittstelle | USB, LAN | | Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 4.5 Sek. | | Tonerkartuschen-Konfiguration | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz | Medienhandhabung | Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm), B5 (190 x 250 mm) | | Gesamte Medienkapazität | 220 Blätter | | Medientyp | Briefumschläge, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, Kartonpapier, Etikettenpapier, Vordruck, coated paper, glänzendes Papier, Briefkopfpapier, farbiges Papier | | Mediengewicht | 52 g/m² - 300 g/m² | | Max. Mediengröße | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm), SRA3 (320 x 450 mm), B6 (125 x 176 mm) | | Mediengrößenklasse | A3 | | Vorlageneinzug für Medien | SPDF: manuell - 220 Blätter | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | 220 - 240 V | | Leistungsaufnahme im Betrieb | 464.4 Watt | | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz | | Stromverbrauch im Standby-Modus | 38.5 Watt | | Energierverbrauch Sleep | 0.3 Watt | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Windows 11, Apple MacOS 10.15.x oder höher | Scanner | Optische/interpolierte Auflösung | 1200 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 58.7 cm | | Tiefe | 70.1 cm | | Höhe | 96.3 cm | | Gewicht | 99.3 kg | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | USB ¦ LAN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker A3, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Multifunktionsdrucker A3, laserdrucker a3 farbe duplex, laserdrucker a3, laserdrucker farbe |
| | |
| |